ABB SPA - ABBAL13/U075/A/0006 ADATT.DIRITTO NC13 3/4-20 U PA66+AL BK - AL13/U075/A/0006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Confezione
10 PZ
EAN
5020963008665
Codice prodotto
ABBAL13/U075/A/0006
Cod. produttore
AL13/U075/A/0006
Produttore
ABB
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
UNEF
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Lunghezza totale:
23.6 mm
Altezza totale:
50.2 mm
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no