pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL13/PG9/45/BL RACC.45G FISSO NC13 PG9 PA66 BK - AL13/PG9/45/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL13/PG9/45/BL RACC.45G FISSO NC13 PG9 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 45°

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963019074

Codice prodotto

ABBAL13/PG9/45/BL

Cod. produttore

AL13/PG9/45/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

13 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 45°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Temperatura di impiego:

-45...120 °C

RACC.45G FISSO NC13 PG9 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA