ABB SPA - ABBAL13/PG11/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC13 PG11 PA66 BK - AL13/PG11/A/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG11
Confezione
10 PZ
EAN
5020963011603
Codice prodotto
ABBAL13/PG11/A/BL
Cod. produttore
AL13/PG11/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
21.7 mm
Altezza totale:
41.4 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
Poliammide
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no