pagina iniziale

ABB SPA - ABBAFC30300081 AFC30-30-00-81 3P 24V 50/60HZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAFC30300081 AFC30-30-00-81 3P 24V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523014954

Codice prodotto

ABBAFC30300081

Cod. produttore

AFC30300081

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

50 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

CONTATTORE ABB SERIE AFC30-30-00-81 3P 24V 50 60HZ