ABB SPA - ABBA645522 S2C-H10 CONTATTO AUSILIARIO SOTTOPOSTO 1 - A645522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione - Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN - 0.75
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4016779645522
Codice prodotto
ABBA645522
Cod. produttore
A645522
Produttore
ABB
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione:
Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN:
0.75
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
2 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
45 A


