ABB SPA - ABBA563826 S2C-H6R CONTATTO AUSILIARIO - A563826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Funzione - Altro
Numero moduli DIN - 0.75
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SN201
EAN
4016779946193
Codice prodotto
ABBA563826
Cod. produttore
A563826
Produttore
ABB
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Funzione:
Altro
Numero moduli DIN:
0.75
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero di commutatori di segnale:
1
Tensione di commutazione nominale:
10 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
45 A


