pagina iniziale

ABB SPA - ABBA514705 PS 3/60/16 BARRETTA TRIFASE 60M SEZ.16MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA514705 PS 3/60/16 BARRETTA TRIFASE 60M SEZ.16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 16

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1056 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779514705

Codice prodotto

ABBA514705

Cod. produttore

A514705

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

16

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1056 mm

Adatto per numero di dispositivi:

5

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 3 60 16 BARRETTA TRIFASE 60M SEZ.16MM DI COLLEGAMENTO