pagina iniziale

ABB SPA - ABBA435121 A43 512-100 RS485 - A435121

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA435121 A43 512-100 RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 57.7...288 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 100...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7392696705318

Codice prodotto

ABBA435121

Cod. produttore

A435121

Produttore

ABB

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

Tensione nominale (Un) L-L:

100...500 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

7

Larghezza:

123 mm

Profondità:

65 mm

Altezza:

97 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

7

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

CONTATORE ABB SERIE A43 512-100 RS485