pagina iniziale

ABB SPA - ABBA429750 F2C-A2 BOB.DI SGAN. 110-415V CA/110-250V - A429750

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA429750 F2C-A2 BOB.DI SGAN. 110-415V CA/110-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Funzione - Sganciatore di apertura

  • Numero moduli DIN - 17.5

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

F200

EAN

8012542975007

Codice prodotto

ABBA429750

Cod. produttore

A429750

Produttore

ABB

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Funzione:

Sganciatore di apertura

Numero moduli DIN:

17.5

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione nominale:

110 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Bobine di apertura a lancio di corrente. Funzione: apertura da remoto del dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione 110 - 415V c.a., 110 - 250V c.c.