ABB SPA - ABBA428965 S2C-UA 48 DC BOBINA DI MINIMA 48V C.C. - A428965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Funzione - Sganciatore di minima tensione
Numero moduli DIN - 18
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8012542896500
Codice prodotto
ABBA428965
Cod. produttore
A428965
Produttore
ABB
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Numero moduli DIN:
18
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
1
Tensione nominale:
48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
45 A


