pagina iniziale

ABB SPA - ABBA428964 S2C-UA 24 DC BOBINA DI MINIMA 24V C.C. - A428964

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA428964 S2C-UA 24 DC BOBINA DI MINIMA 24V C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

  • Numero moduli DIN - 18

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542896401

Codice prodotto

ABBA428964

Cod. produttore

A428964

Produttore

ABB

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Numero moduli DIN:

18

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

1

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

45 A

Lo sganciatore di minima tensione ha la funzione di protezione delle utenze in caso di abbassamento della tensione compresa tra il 70% e il 35% del relativo valore nominale o per realizzare la funzione di arresto di emergenza attraverso l'apposito tasto in sicurezza positiva (sgancio dell'interruttore in caso di interruzione dell'alimentazione o apertura di un contatto normalmente chiuso posto in serie alla bobina di minima tensione). Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. PuÒ essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.