pagina iniziale

ABB SPA - ABBA428398 S2C-UA 24 AC BOBINA DI MINIMA 24V A.C. - A428398

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA428398 S2C-UA 24 AC BOBINA DI MINIMA 24V A.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

  • Numero moduli DIN - 18

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542839804

Codice prodotto

ABBA428398

Cod. produttore

A428398

Produttore

ABB

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Numero moduli DIN:

18

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

1

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

45 A

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-UA 24 AC BOBINA DI MINIMA 24V A.C.