ABB SPA - ABBA427324 F2C-ARH DISPOSITIVO RIARMO DIF.PURI - A427324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale
Funzione - Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Numero moduli DIN - 53
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8012542732433
Codice prodotto
ABBA427324
Cod. produttore
A427324
Produttore
ABB
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale
Funzione:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Numero moduli DIN:
53
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Tensione nominale:
12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
100 A