pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBA202655 F2C-CM COMANDO MOTORE 2-4 P DIFF.PURI - A202655

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA202655 F2C-CM COMANDO MOTORE 2-4 P DIFF.PURI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale

  • Funzione - Altro

  • Numero moduli DIN - 36

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542026556

Codice prodotto

ABBA202655

Cod. produttore

A202655

Produttore

ABB

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale

Funzione:

Altro

Numero moduli DIN:

36

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione nominale:

12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

100 A

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello F2C-CM COMANDO MOTORE 2-4 P DIFF.PURI