pagina iniziale

ABB SPA - ABB7366 RACC.DIR. NC40 PG36 ACC.ZINC. - 7366

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Altro

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG36

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363076094

Codice prodotto

ABB7366

Cod. produttore

7366

Produttore

ABB

Diametro nominale:

40 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Altro

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Cromato

Minimo diametro interno del flessibile:

33.5 mm

Diametro esterno più grande:

58 mm

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Lunghezza totale:

67 mm

Altezza totale:

58 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.DIR. NC40 PG36 ACC.ZINC.