pagina iniziale

ABB SPA - ABB7364 RACC.DIR. NC25 PG21 ACC.ZINC. - 7364

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB7364 RACC.DIR. NC25 PG21 ACC.ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363076070

Codice prodotto

ABB7364

Cod. produttore

7364

Produttore

ABB

Diametro nominale:

25 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Pressofusione d'acciaio

Protezione della superficie:

Cromato

Minimo diametro interno del flessibile:

20 mm

Diametro esterno più grande:

42 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

43 mm

Altezza totale:

42 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.DIR. NC25 PG21 ACC.ZINC.