ABB SPA - ABB7353 RACCORDO 90G NC20 PG16 ACC.ZINC. - 7353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
5414363076018
Codice prodotto
ABB7353
Cod. produttore
7353
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Cromato
Minimo diametro interno del flessibile:
14.5 mm
Diametro esterno più grande:
35 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Altezza totale:
35 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no


