ABB SPA - ABB671949 EP454C16-INT.AUT.4P 16A 4.500A/6KA C 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
36 PZ
EAN
5413656719496
Codice prodotto
ABB671949
Cod. produttore
671949
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
EP45 Interruttore Magnetotermico 4P 16A Curva C 4,5kA 4m, 4 moduli. Tipo: EP454C16