pagina iniziale

ABB SPA - ABB5336 RACC.DIR. NC50 1-1/2 NPT ACC.ZINC. - 5336

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363075677

Codice prodotto

ABB5336

Cod. produttore

5336

Produttore

ABB

Diametro nominale:

50 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

38.5 mm

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Lunghezza totale:

68 mm

Altezza totale:

69 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.DIR. NC50 1-1 2 NPT ACC.ZINC.