pagina iniziale

ABB SPA - ABB5335 RACC.DIR. NC40 1-1/4 NPT ACC.ZINC. - 5335

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB5335 RACC.DIR. NC40 1-1/4 NPT ACC.ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363075660

Codice prodotto

ABB5335

Cod. produttore

5335

Produttore

ABB

Diametro nominale:

40 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

33.5 mm

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Lunghezza totale:

64 mm

Altezza totale:

58 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.DIR. NC40 1-1 4 NPT ACC.ZINC.