pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020052R1000 VITAL 1 MODULO DI SICUREZZA DINAMICO 24 - 2TLA020052R1000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA020052R1000 VITAL 1 MODULO DI SICUREZZA DINAMICO 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Analisi degli ingressi - Monocanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7350024431810

Codice prodotto

ABB2TLA020052R1000

Cod. produttore

2TLA020052R1000

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Analisi degli ingressi:

Monocanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Ritardo di caduta:

48...48 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

120 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

VITAL 1 MODULO DI SICUREZZA DINAMICO 24