pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020051R5100 ADAM DYN-INFO M12-5 CONTACT - 2TLA020051R5100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA020051R5100 ADAM DYN-INFO M12-5 CONTACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 1

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Tipo di azionamento - Transponder

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024480306

Codice prodotto

ABB2TLA020051R5100

Cod. produttore

2TLA020051R5100

Produttore

ABB

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Transponder

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

75.2 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

25 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

10 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

15 mA

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Altro

Corrente d'uscita min.:

0 mA

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

Distanza di commutazione:

15 mm

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

ADAM DYN-INFO M12-5 CONTACT