pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA010030R0000 E1T 0S 24DC EXPANSION RELAY - 2TLA010030R0000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA010030R0000 E1T 0S 24DC EXPANSION RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7350024432015

Codice prodotto

ABB2TLA010030R0000

Cod. produttore

2TLA010030R0000

Produttore

ABB

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

120 mm

E1T 0S 24DC EXPANSION RELAY