pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1414M ATTUAT. TAPPARELLE 4 CAN 230V BA-M-0.4.1 - 2CSYF1414M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1414M ATTUAT. TAPPARELLE 4 CAN 230V BA-M-0.4.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779941785

Codice prodotto

ABB2CSYF1414M

Cod. produttore

2CSYF1414M

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Free@home

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

0

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Funzione commutazione:

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Modulo attuatore tapparelle 4 canali. Per il controllo di 4 motori di veneziane o tapparelle indipendenti. Per il collegamento bus utilizzare il morsetto in dotazione. Dimensioni (A × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm