ABB SPA - ABB2CSYF1404M ATTUATORE 4 CANALI 16A - SA-M-0.4.1 - 2CSYF1404M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8012542583325
Codice prodotto
ABB2CSYF1404M
Cod. produttore
2CSYF1404M
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Free@home
Radio bidirezionale:
sì
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
2500 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Potenza d'uscita:
2500 W
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Max. corrente di commutazione:
400 A
Corrente nominale:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


