ABB SPA - ABB2CSY0702QLP PLACCA SQUARE LUCENT GRIGIO FREDDO 7M - 2CSY0702QLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 7
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7
Confezione
1 PZ
EAN
8012542196556
Codice prodotto
ABB2CSY0702QLP
Cod. produttore
2CSY0702QLP
Produttore
ABB
Numero di unità:
7
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
7
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
207 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
15.1 mm
Larghezza di montaggio:
207 mm
Altezza della parte incassata:
88 mm
Diametro del foro (apertura):
165 mm