pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSY0405QLZ PLACCA SQUARE METAL ORO SATIN. 4M - 2CSY0405QLZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY0405QLZ PLACCA SQUARE METAL ORO SATIN. 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012542191452

Codice prodotto

ABB2CSY0405QLZ

Cod. produttore

2CSY0405QLZ

Produttore

ABB

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Satinato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

140.2 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

15.5 mm

Larghezza di montaggio:

140.2 mm

Altezza della parte incassata:

88 mm

Diametro del foro (apertura):

102 mm

MODELLO ABB PLACCA SQUARE METAL ORO SATIN. 4M