ABB SPA - ABB2CSY0401QGP PLACCA SQUARE LUCENT BIANCO ALABASTRO 4M - 2CSY0401QGP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
6 PZ
EAN
8012542304456
Codice prodotto
ABB2CSY0401QGP
Cod. produttore
2CSY0401QGP
Produttore
ABB
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
142 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
11.6 mm
Larghezza di montaggio:
140.2 mm
Altezza della parte incassata:
88 mm
Diametro del foro (apertura):
110 mm


