ABB SPA - ABB2CSY0400RLP PLACCA ROUND LUCENT NERO BRILLANTE 4M - 2CSY0400RLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012542195955
Codice prodotto
ABB2CSY0400RLP
Cod. produttore
2CSY0400RLP
Produttore
ABB
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
143 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
15.6 mm
Larghezza di montaggio:
143 mm
Altezza della parte incassata:
84 mm
Diametro del foro (apertura):
102 mm