pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSY0322RSP PLACCA ROUND VELVET GRIGIO FREDDO 3M - 2CSY0322RSP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY0322RSP PLACCA ROUND VELVET GRIGIO FREDDO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542199854

Codice prodotto

ABB2CSY0322RSP

Cod. produttore

2CSY0322RSP

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

120 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

80 mm

Larghezza di montaggio:

118 mm

Altezza della parte incassata:

88 mm

Diametro del foro (apertura):

90 mm

MODELLO ABB PLACCA ROUND VELVET GRIGIO FREDDO 3M