ABB SPA - ABB2CSE0607SMP PLACCA SMART TECN. 6M, GRIGIO PIETRA - 2CSE0607SMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 6
Numero di unità verticali - 0
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elos Smart
EAN
8012542653905
Codice prodotto
ABB2CSE0607SMP
Cod. produttore
2CSE0607SMP
Produttore
ABB
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
6
Numero di unità verticali:
0
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Con casella di testo:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Satinato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
194.6 mm
Altezza:
86.2 mm
Profondità:
18 mm
Larghezza di incasso:
194.6 mm
Altezza di incasso:
86.2 mm
Diametro del foro (apertura):
140 mm