pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB2CSE0311SFP PLACCA SOFT TECN. 3M, BIANCO ANTARTIDE - 2CSE0311SFP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSE0311SFP PLACCA SOFT TECN. 3M, BIANCO ANTARTIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012542755005

Codice prodotto

ABB2CSE0311SFP

Cod. produttore

2CSE0311SFP

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

0

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

Adatto per canale porta apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Con casella di testo:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

121.6 mm

Altezza:

86.2 mm

Profondità:

13 mm

Larghezza di incasso:

121.6 mm

Altezza di incasso:

86.2 mm

Diametro del foro (apertura):

90 mm

Placca in tecnopolimero, micalizzata con finitura lucida, bianco antartide, 3 moduli.Componenti della lenea Elos Soft