pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006330A0002 SBS/U6.0.1-84 TERMOST.SLAVE 6P,BIA - 2CKA006330A0002

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006330A0002 SBS/U6.0.1-84 TERMOST.SLAVE 6P,BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395255087

Codice prodotto

ABB2CKA006330A0002

Cod. produttore

2CKA006330A0002

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

Con comando locale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

30.7 mm

SBS U6.0.1-84 TERMOST.SLAVE 6P BIA