pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006300A1595 TR/U.3.1-CG TERMOSTATO TOUCH ORIZZONTALE - 2CKA006300A1595

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006300A1595 TR/U.3.1-CG TERMOSTATO TOUCH ORIZZONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395231340

Codice prodotto

ABB2CKA006300A1595

Cod. produttore

2CKA006300A1595

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

Incassato

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

I

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

TR U.3.1-CG TERMOSTATO TOUCH ORIZZONTALE