ABB SPA - ABB2CDG110264R0011 SA/S12.16.2.2 ATTUATORE STANDARD 12C 16A - 2CDG110264R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779066693
Codice prodotto
ABB2CDG110264R0011
Cod. produttore
2CDG110264R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
12
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
2500 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Potenza d'uscita:
2500 W
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
12
Max. corrente di commutazione:
16 A
Corrente nominale:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20