pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110258R0011 SA/S4.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 4C 10A - 2CDG110258R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110258R0011 SA/S4.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 4C 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779066570

Codice prodotto

ABB2CDG110258R0011

Cod. produttore

2CDG110258R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

2500 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Potenza d'uscita:

2500 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Max. corrente di commutazione:

10 A

Corrente nominale:

10 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

Grado di protezione (IP):

IP20

SA S4.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 4C 10A PER SISTEMI BUS