ABB SPA - ABB2CDG110252R0011 SAH/S24.16.7.1 ATTUAT. COMBI 24/12C 16A - 2CDG110252R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4016779066860
Codice prodotto
ABB2CDG110252R0011
Cod. produttore
2CDG110252R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
12
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
1200 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
250 W
Potenza d'uscita:
1200 W
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
24
Max. corrente di commutazione:
16 A
Corrente nominale:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


