ABB SPA - ABB1SPE007717F9911 PORTA TRASPARENTE 24M / 48M MISTRAL41W - 1SPE007717F9911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione - sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 320 mm
Altezza - 256 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8712507130310
Codice prodotto
ABB1SPE007717F9911
Cod. produttore
1SPE007717F9911
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione:
sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
320 mm
Altezza:
256 mm
Profondità:
382 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP41


