pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SPE007717F9903 PORTA CIECA 24M / 48M MISTRAL41W - 1SPE007717F9903

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 320 mm

  • Altezza - 256 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8712507130235

Codice prodotto

ABB1SPE007717F9903

Cod. produttore

1SPE007717F9903

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

320 mm

Altezza:

256 mm

Profondità:

382 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP41

PORTA CIECA 24M 48M MISTRAL41W