pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100524R1 XT5H 630 TMA 630-6300 4P F F INN=50%IN - 1SDA100524R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100524R1 XT5H 630 TMA 630-6300 4P F F INN=50%IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...630 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3150...6300 A

  • Potenza dissipata - 47.8 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

912 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056221006002

Codice prodotto

ABB1SDA100524R1

Cod. produttore

1SDA100524R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3150...6300 A

Potenza dissipata:

47.8 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE TMAX XT5H 630 FISSO CON MORSETTI ANTERIORI E SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRO = 50% FASI