pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA081063R1 T5N 630 EKIP E-LSIG IN=630A 3P F F - 1SDA081063R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA081063R1 T5N 630 EKIP E-LSIG IN=630A 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 113.4...630 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 378...5985 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 945...5985 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

912 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644876005

Codice prodotto

ABB1SDA081063R1

Cod. produttore

1SDA081063R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

113.4...630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

378...5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

945...5985 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20