pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073914R1 E4.2 W FP IU=3200 4P HR HR - 1SDA073914R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073914R1 E4.2 W FP IU=3200 4P HR HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 3200 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2154 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015644778477

Codice prodotto

ABB1SDA073914R1

Cod. produttore

1SDA073914R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

3200 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

E4.2 W FP IU 3200 4P HR HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA