pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA071192R1 E4.2N 4000 EKIP DIP LSI 3P FHR - 1SDA071192R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA071192R1 E4.2N 4000 EKIP DIP LSI 3P FHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 4000 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 66 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1600...4000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 2400...40000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644750428

Codice prodotto

ABB1SDA071192R1

Cod. produttore

1SDA071192R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

4000 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

66 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1600...4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

2400...40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

6000...60000 A

Potenza dissipata:

465 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

INTERRUTTORE SERIE E4.2N 4000 EKIP DIP LSI 3P FHR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO