pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA064613R1 E3N 2000 PR122/DC IN=2000A 4P F VR<HR - 1SDA064613R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA064613R1 E3N 2000 PR122/DC IN=2000A 4P F VR<HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2000 A

  • Tensione nominale - 1000...1000 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 800...2000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3000...30000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644675066

Codice prodotto

ABB1SDA064613R1

Cod. produttore

1SDA064613R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2000 A

Tensione nominale:

1000...1000 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

800...2000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3000...30000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

INTERRUTTORE SERIE E3N 2000 PR122 DC IN 2000A 4P F VR HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO