pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062039R1 T7D 1250 4P F F M - 1SDA062039R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA062039R1 T7D 1250 4P F F M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1209 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015644645779

Codice prodotto

ABB1SDA062039R1

Cod. produttore

1SDA062039R1

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1250 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

560 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

20 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Larghezza:

280 mm

Altezza:

268 mm

Profondità:

178 mm

Interruttore di manovra-sezionatore scatolato, T7D 1250 M - Fisso (F) Iu (40°C) = 1250 A - Icw (1s) = 25 kA - Terminali anteriori (F)