ABB SPA - ABB1SDA060653R1 SG.TMA 400-2000..4000 T5 4PUL INN=100%IN - 1SDA060653R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 2000 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 4000 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644631680
Codice prodotto
ABB1SDA060653R1
Cod. produttore
1SDA060653R1
Produttore
ABB
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:
2000 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
4000 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


