pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060583R1 T6L 1000 PR222DS/P-LSIG IN=1000 4P F F - 1SDA060583R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060583R1 T6L 1000 PR222DS/P-LSIG IN=1000 4P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1000 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 600...7600 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1500...10500 A

  • Potenza dissipata - 50 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015644630928

Codice prodotto

ABB1SDA060583R1

Cod. produttore

1SDA060583R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

1000 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

600...7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1500...10500 A

Potenza dissipata:

50 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA060583R1 - INTERRUTTORE TMAX T6L 1000 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 1000