ABB SPA - ABB1SDA056793R1 E4S 4000 PR121/P-LSI IN=4000A 4P F HR - 1SDA056793R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 4000 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 75 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1600...4000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 4000...40000 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644581336
Codice prodotto
ABB1SDA056793R1
Cod. produttore
1SDA056793R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
4000 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
75 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1600...4000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
4000...40000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
6000...60000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Dietro
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X