pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA056127R1 E3N 2500 PR123/P-LSIG IN=2500A 4P F HR - 1SDA056127R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA056127R1 E3N 2500 PR123/P-LSIG IN=2500A 4P F HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1500...25000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644574673

Codice prodotto

ABB1SDA056127R1

Cod. produttore

1SDA056127R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1000...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3750...37500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E3N 2500 PR123 P-LSIG IN 2500A 4P F HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO