pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABB1SDA054485R1 T5V 400 TMA 320-3200 4P F F INN=100%IN - 1SDA054485R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054485R1 T5V 400 TMA 320-3200 4P F F INN=100%IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 224...320 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1600...3200 A

  • Potenza dissipata - 13.6 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015644555825

Codice prodotto

ABB1SDA054485R1

Cod. produttore

1SDA054485R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

224...320 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1600...3200 A

Potenza dissipata:

13.6 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA054485R1 - INTERRUTTORE TMAX T5V 400 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 320 I3=1600...3200 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI